Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Maillon de raccord avec ressort de fermeture Stainless steel ANSI 08A-2 pas 1/2" duplex

  • ERIKS:12620388
  • Fabricant:8718472005912
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tous les composants de base de chaîne SS Tsubaki sont fabriqués en acier inoxydable équivalent à SUS304 (sauf clips SUS301). Cette chaîne peut être utilisée dans des environnements spécifiques, comme par exemple sous l’eau ou avec des applications acides ou alcalines. Elle peut également être utilisée dans des conditions de basse ou haute température (-20°C à +400°C). L’acier équivalent à SUS304 n’est que légèrement magnétique,ce qui est le résultat d’un procédé de forgeage à froid.
Ajouter à la liste

15,95 €/ Unitéhors TVA

19,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
SS
Type
ANSI 40-2
Type
Connecting link with spring clip
Pas
1/2 in
Pas
12.7 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Duplex
ISO référence
08A-2
ANSI
40-2
Matériau
Acier inoxydable
Approprié pour
RS40-SS-2