18,65 €/ Unitéhors TVA
22,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TSUBAKI |
Série | SS |
Type | ANSI 35-2 |
Type | Connecting link with spring clip |
Pas | 3/8 in |
Pas | 9.525 mm |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Modèle | Duplex |
ISO référence | 06C-2 |
ANSI | 35-2 |
Matériau | Acier inoxydable |
Approprié pour | RS35-SS-2 |