27,26 €/ Unitéhors TVA
32,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TSUBAKI |
Série | RS |
Type | ANSI 60-4 |
Type | Connecting link with spring clip |
Pas | 3/4 in |
Pas | 19.05 mm |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Modèle | Quadruplex |
ISO référence | 12A-4 |
ANSI | 60-4 |
Matériau | Acier |
Approprié pour | RS60-4 |