21,84 €/ Unitéhors TVA
26,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TSUBAKI |
Série | RS |
Type | ANSI 50-4 |
Type | Connecting link with spring clip |
Pas | 5/8 in |
Pas | 15.875 mm |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Modèle | Quadruplex |
ISO référence | 10A-4 |
ANSI | 50-4 |
Matériau | Acier |
Approprié pour | RS50-4 |