Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Maillon de raccord avec ressort de fermeture RS Standard ANSI 10A-3 pas 5/8" triplex

  • ERIKS:12620394
  • Fabricant:8718472001624
Image 1
Ajouter à la liste

10,90 €/ Unitéhors TVA

13,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
RS
Type
ANSI 50-3
Type
Connecting link with spring clip
Pas
5/8 in
Pas
15.875 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Triplex
ISO référence
10A-3
ANSI
50-3
Matériau
Acier
Approprié pour
RS50-3