Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Maillon de raccord avec ressort de fermeture RS Standard ANSI 10A-2 pas 5/8" duplex

  • ERIKS:24205716
  • Fabricant:8718472063462
Image 1
Ajouter à la liste

7,44 €/ Unitéhors TVA

9,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
RS
Type
ANSI 50-2
Type
Connecting link with spring clip
Pas
5/8 in
Pas
15.875 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Duplex
ISO référence
10A-2
ANSI
50-2
Matériau
Acier
Approprié pour
RS50-2