Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Maillon de raccord avec ressort de fermeture RS Standard ANSI 08A-4 pas 1/2" quadruplex

  • ERIKS:12620378
  • Fabricant:8718472001389
Image 1
Ajouter à la liste

20,42 €/ Unitéhors TVA

24,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
RS
Type
ANSI 40-4
Type
Connecting link with spring clip
Pas
1/2 in
Pas
12.7 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Quadruplex
ISO référence
08A-4
ANSI
40-4
Matériau
Acier
Approprié pour
RS40-4