8,11 €/ Unitéhors TVA
9,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TSUBAKI |
Série | RS |
Type | ANSI 40-3 |
Type | Connecting link with spring clip |
Pas | 1/2 in |
Pas | 12.7 mm |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Modèle | Triplex |
ISO référence | 08A-3 |
ANSI | 40-3 |
Matériau | Acier |
Approprié pour | RS40-3 |