Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Maillon de raccord avec ressort de fermeture RS Standard ANSI 06C-1 pas 3/8" simplex

  • ERIKS:24200565
  • Fabricant:8718472063059
Image 1
Ajouter à la liste

2,04 €/ Unitéhors TVA

2,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
RS
Type
ANSI 35-1
Type
Connecting link with spring clip
Pas
3/8 in
Pas
9.525 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Simplex
ISO référence
06C-1
ANSI
35-1
Matériau
Acier
Approprié pour
RS35-1