Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Maillon de raccord avec ressort de fermeture NP ISO 16B-1 pas 1" simplex

  • ERIKS:24202822
  • Fabricant:8718472018752
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La chaîne NP BS est une chaîne TSUBAKI BS qui a été recouverte de nickel. La chaîne NP a une légère résistance à la corrosion et un bel aspect. La chaîne NP est adaptée aux conditions extérieures et peut être exposée à l’eau. Il y a une réduction de 15 % de la Charge Maximum Admissible comparé à la chaîne BS correspondante, il faut donc veiller à prendre ce paramètre en compte lors du choix de la chaîne. La plage de température de service pour cette chaîne est de : -10°C à + 60°C.
Ajouter à la liste

9,57 €/ Unitéhors TVA

11,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
NP
Type
BS 16B-1
Type
Connecting link with spring clip
Pas
1 in
Pas
25.4 mm
Norme
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Modèle
Simplex
ISO référence
16B-1
Matériau
Acier
Approprié pour
RS16B-NP-1