Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Maillon de raccord avec ressort de fermeture Nickel Plated ANSI 06C-1 pas 3/8" simplex

  • ERIKS:12620371
  • Fabricant:8718472029062
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La chaîne NP ASA est une chaîne TSUBAKI ASA qui a été recouverte de nickel. La chaîne NP a une légère résistance à la corrosion et un bel aspect. La chaîne NP est adaptée aux conditions extérieures et peut être exposée à l’eau. Il y a une réduction de 15 % de la Charge Maximum Admissible comparé à la chaîne ASA G7 correspondante, il faut donc veiller à prendre ce paramètre en compte lors du choix de la chaîne. La plage de température de service pour cette chaîne est de : -10°C à +60°C.
Ajouter à la liste

3,99 €/ Unitéhors TVA

4,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
NP
Type
ANSI 35-1
Type
Connecting link with spring clip
Pas
3/8 in
Pas
9.525 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Simplex
ISO référence
06C-1
ANSI
35-1
Matériau
Acier
Approprié pour
RS35-NP-1