Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Maillon de raccord à goupilles Stainless steel ISO 12B-3 pas 3/4" triplex

  • ERIKS:12620331
  • Fabricant:8718472016888
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tous les composants de base de chaîne SS Tsubaki sont fabriqués en acier inoxydable équivalent à SUS304 (sauf clips SUS301). Cette chaîne peut être utilisée dans des environnements spécifiques, comme par exemple sous l’eau ou avec des applications acides ou alcalines. Elle peut également être utilisée dans des conditions de basse ou haute température (-20°C à +400°C). L’acier équivalent à SUS304 n’est que légèrement magnétique,ce qui est le résultat d’un procédé de forgeage à froid.
Ajouter à la liste

30,80 €/ Unitéhors TVA

37,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
SS
Type
BS 12B-3
Type
Maillon de raccord à goupilles
Pas
3/4 in
Pas
19.05 mm
Norme
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Modèle
Triplex
ISO référence
12B-3
Matériau
Acier inoxydable
Approprié pour
RS12B-SS-3