Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Maillon de raccord à goupilles Stainless steel ANSI 80-1 pas 1" simplex

  • ERIKS:24209925
  • Fabricant:8718472006629
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

16,06 €/ Unitéhors TVA

19,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
SS
Type
ANSI 80-1
Type
Maillon de raccord à goupilles
Pas
1 in
Pas
25.4 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Simplex
ISO référence
16A-1
ANSI
80-1
Matériau
Acier inoxydable
Approprié pour
RS80-SS-1