Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Maillon de raccord à goupilles RS Standard ISO 16B-2 pas 1" duplex

  • ERIKS:12620335
  • Fabricant:8718472231434
Image 1
Ajouter à la liste

12,79 €/ Unitéhors TVA

15,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
RS
Type
BS 16B-2
Type
Maillon de raccord à goupilles
Pas
1 in
Pas
25.4 mm
Norme
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Modèle
Duplex
ISO référence
16B-2
Matériau
Acier
Approprié pour
RS16B-2