Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Maillon de raccord à goupilles RS Standard ANSI 48A-2 pas 3" duplex

  • ERIKS:12620354
  • Fabricant:8718472005424
Image 1
Ajouter à la liste

419,02 €/ Unitéhors TVA

507,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
RS
Type
ANSI 240-2
Type
Maillon de raccord à goupilles
Pas
3 in
Pas
76.2 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Duplex
ISO référence
48A-2
ANSI
240-2
Matériau
Acier
Approprié pour
RS240-2