194,16 €/ Unitéhors TVA
234,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TSUBAKI |
Série | RS |
Type | ANSI 240-1 |
Type | Maillon de raccord à goupilles |
Pas | 3 in |
Pas | 76.2 mm |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Modèle | Simplex |
ISO référence | 48A-1 |
ANSI | 240-1 |
Matériau | Acier |
Approprié pour | RS240-1 |