Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Maillon de raccord à goupilles RS Standard ANSI 40A-3 pas 2.1/2" triplex

  • ERIKS:12620346
  • Fabricant:8718472005271
Image 1
Ajouter à la liste

315,86 €/ Unitéhors TVA

382,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
RS
Type
ANSI 200-3
Type
Maillon de raccord à goupilles
Pas
2 1/2 in
Pas
63.5 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Triplex
ISO référence
40A-3
ANSI
200-3
Matériau
Acier
Approprié pour
RS200-3