Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Maillon de raccord à goupilles RS Standard ANSI 36A-2 pas 2.1/4" duplex

  • ERIKS:12620342
  • Fabricant:8718472005011
Image 1
Ajouter à la liste

153,31 €/ Unitéhors TVA

185,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
RS
Type
ANSI 180-2
Type
Maillon de raccord à goupilles
Pas
2.25 in
Pas
57.15 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Duplex
ISO référence
36A-2
ANSI
180-2
Matériau
Acier
Approprié pour
RS180-2