Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Maillon de raccord à goupilles RS Standard ANSI 32A-2 pas 2" duplex

  • ERIKS:12495180
  • Fabricant:8718472004755
Image 1
Ajouter à la liste

89,30 €/ Unitéhors TVA

108,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
RS
Type
ANSI 160-2
Type
Maillon de raccord à goupilles
Pas
2 in
Pas
50.8 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Duplex
ISO référence
32A-2
ANSI
160-2
Matériau
Acier
Approprié pour
RS160-2