41,45 €/ Unitéhors TVA
50,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TSUBAKI |
Série | RS |
Type | ANSI 160-1 |
Type | Maillon de raccord à goupilles |
Pas | 2 in |
Pas | 50.8 mm |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Modèle | Simplex |
ISO référence | 32A-1 |
ANSI | 160-1 |
Matériau | Acier |
Approprié pour | RS160-1 |