93,96 €/ Unitéhors TVA
113,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TSUBAKI |
Série | RS |
Type | ANSI 140-3 |
Type | Maillon de raccord à goupilles |
Pas | 1 3/4 in |
Pas | 44.45 mm |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Modèle | Triplex |
ISO référence | 28A-3 |
ANSI | 140-3 |
Matériau | Acier |
Approprié pour | RS140-3 |