Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Maillon de raccord à goupilles RS Standard ANSI 28A-2 pas 1.3/4" duplex

  • ERIKS:24206819
  • Fabricant:8718472004410
Image 1
Ajouter à la liste

63,74 €/ Unitéhors TVA

77,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
RS
Type
ANSI 140-2
Type
Maillon de raccord à goupilles
Pas
1 3/4 in
Pas
44.45 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Duplex
ISO référence
28A-2
ANSI
140-2
Matériau
Acier
Approprié pour
RS140-2