44,88 €/ Unitéhors TVA
54,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TSUBAKI |
Série | RS |
Type | ANSI 120-2 |
Type | Maillon de raccord à goupilles |
Pas | 1.1/2 in |
Pas | 38.1 mm |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Modèle | Duplex |
ISO référence | 24A-2 |
ANSI | 120-2 |
Matériau | Acier |
Approprié pour | RS120-2 |