Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Maillon de raccord à goupilles RS Standard ANSI 24A-1 pas 1.1/2" simplex

  • ERIKS:24201841
  • Fabricant:8718472003796
Image 1
Ajouter à la liste

20,71 €/ Unitéhors TVA

25,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
RS
Type
ANSI 120-1
Type
Maillon de raccord à goupilles
Pas
1.1/2 in
Pas
38.1 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Simplex
ISO référence
24A-1
ANSI
120-1
Matériau
Acier
Approprié pour
RS120-1