Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Maillon de raccord à goupilles RS Standard ANSI 20A-3 pas 1.1/4" triplex

  • ERIKS:12620306
  • Fabricant:8718472003567
Image 1
Ajouter à la liste

43,34 €/ Unitéhors TVA

52,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
RS
Type
ANSI 100-3
Type
Maillon de raccord à goupilles
Pas
1 1/4 in
Pas
31.75 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Triplex
ISO référence
20A-3
ANSI
100-3
Matériau
Acier
Approprié pour
RS100-3