Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Maillon de raccord à goupilles RS Standard ANSI 16A-4 pas 1" quadruplex

  • ERIKS:12620420
  • Fabricant:8718472002942
Image 1
Ajouter à la liste

35,35 €/ Unitéhors TVA

42,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
RS
Type
ANSI 80-4
Type
Maillon de raccord à goupilles
Pas
1 in
Pas
25.4 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Quadruplex
ISO référence
16A-4
ANSI
80-4
Matériau
Acier
Approprié pour
RS80-4