Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Maillon de raccord à goupilles RS Standard ANSI 16A-2 pas 1" duplex

  • ERIKS:12620418
  • Fabricant:8718472002706
Image 1
Ajouter à la liste

16,34 €/ Unitéhors TVA

19,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
RS
Type
ANSI 80-2
Type
Maillon de raccord à goupilles
Pas
1 in
Pas
25.4 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Duplex
ISO référence
16A-2
ANSI
80-2
Matériau
Acier
Approprié pour
RS80-2