Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Maillon de raccord à goupilles RS Standard ANSI 16A-1 pas 1" simplex

  • ERIKS:24206897
  • Fabricant:8718472002485
Image 1
Ajouter à la liste

6,84 €/ Unitéhors TVA

8,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
RS
Type
ANSI 80-1
Type
Maillon de raccord à goupilles
Pas
1 in
Pas
25.4 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Simplex
ISO référence
16A-1
ANSI
80-1
Matériau
Acier
Approprié pour
RS80-1