Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Maillon de raccord à goupilles RS Standard ANSI 12A-4 pas 3/4" quadruplex

  • ERIKS:12620409
  • Fabricant:8718472002140
Image 1
Ajouter à la liste

27,53 €/ Unitéhors TVA

33,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
RS
Type
ANSI 60-4
Type
Maillon de raccord à goupilles
Pas
3/4 in
Pas
19.05 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Quadruplex
ISO référence
12A-4
ANSI
60-4
Matériau
Acier
Approprié pour
RS60-4