16,03 €/ Unitéhors TVA
19,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TSUBAKI |
Série | RS |
Type | ANSI 60-3 |
Type | Maillon de raccord à goupilles |
Pas | 3/4 in |
Pas | 19.05 mm |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Modèle | Triplex |
ISO référence | 12A-3 |
ANSI | 60-3 |
Matériau | Acier |
Approprié pour | RS60-3 |