Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Maillon de raccord à goupilles RS Standard ANSI 10A-4 pas 5/8" quadruplex

  • ERIKS:12620395
  • Fabricant:8718472001686
Image 1
Ajouter à la liste

19,92 €/ Unitéhors TVA

24,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
RS
Type
ANSI 50-4
Type
Maillon de raccord à goupilles
Pas
5/8 in
Pas
15.875 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Quadruplex
ISO référence
10A-4
ANSI
50-4
Matériau
Acier
Approprié pour
RS50-4