Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Maillon de raccord à goupilles LAMBDA ISO 24B-1 pas 1.1/2" simplex

  • ERIKS:12620356
  • Fabricant:8718472592597
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La chaîne Tsubaki Lambda autolubrificante RS est idéale dans un environnement où la lubrification est difficile, impossible ou indésirable. La chaîne Lambda est une chaîne autolubrifiante avec douilles imprégnées. De ce fait, elle ne nécessite aucune lubrification lors de son utilisation. La non-utilisation de lubrification réduit les déchets et limite les problèmes de contaminations. La chaîne Tsubaki Lambda contribue à un environnement de travailpropre.
Ajouter à la liste

36,84 €/ Unitéhors TVA

44,58 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
LAMBDA
Type
BS 24B-1
Type
Maillon de raccord à goupilles
Pas
1.1/2 in
Pas
38.1 mm
Norme
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Modèle
Simplex
ISO référence
24B-1
Matériau
Acier
Approprié pour
RS24B-LM-1