Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Maillon de raccord à goupilles LAMBDA ISO 16B-2 pas 1" duplex

  • ERIKS:12620740
  • Fabricant:8718472772456
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La chaîne Tsubaki Lambda autolubrificante RS est idéale dans un environnement où la lubrification est difficile, impossible ou indésirable. La chaîne Lambda est une chaîne autolubrifiante avec douilles imprégnées. De ce fait, elle ne nécessite aucune lubrification lors de son utilisation. La non-utilisation de lubrification réduit les déchets et limite les problèmes de contaminations. La chaîne Tsubaki Lambda contribue à un environnement de travailpropre.
Ajouter à la liste

40,17 €/ Unitéhors TVA

48,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
LAMBDA
Type
BS 16B-2
Type
Maillon de raccord à goupilles
Pas
1 in
Pas
25.4 mm
Norme
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Modèle
Duplex
ISO référence
16B-2
Matériau
Acier
Approprié pour
RS16B-LM-2