Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Maillon coudé simple Stainless steel ANSI 12A-2 pas 3/4" duplex

  • ERIKS:12620660
  • Fabricant:8718472006452
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tous les composants de base de chaîne SS Tsubaki sont fabriqués en acier inoxydable équivalent à SUS304 (sauf clips SUS301). Cette chaîne peut être utilisée dans des environnements spécifiques, comme par exemple sous l’eau ou avec des applications acides ou alcalines. Elle peut également être utilisée dans des conditions de basse ou haute température (-20°C à +400°C). L’acier équivalent à SUS304 n’est que légèrement magnétique,ce qui est le résultat d’un procédé de forgeage à froid.
Ajouter à la liste

45,98 €/ Unitéhors TVA

55,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
SS
Type
ANSI 60-2
Type
Maillon coudé simple
Pas
3/4 in
Pas
19.05 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Duplex
ISO référence
12A-2
ANSI
60-2
Matériau
Acier inoxydable
Approprié pour
RS60-SS-2