Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Maillon coudé simple LAMBDA ISO 10B-2 pas 5/8" duplex

  • ERIKS:12620553
  • Fabricant:8718472592092
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La chaîne Tsubaki Lambda autolubrificante RS est idéale dans un environnement où la lubrification est difficile, impossible ou indésirable. La chaîne Lambda est une chaîne autolubrifiante avec douilles imprégnées. De ce fait, elle ne nécessite aucune lubrification lors de son utilisation. La non-utilisation de lubrification réduit les déchets et limite les problèmes de contaminations. La chaîne Tsubaki Lambda contribue à un environnement de travailpropre.
Ajouter à la liste

21,36 €/ Unitéhors TVA

25,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
LAMBDA
Type
BS 10B-2
Type
Maillon coudé simple
Pas
5/8 in
Pas
15.875 mm
Norme
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Modèle
Duplex
ISO référence
10B-2
Matériau
Acier
Approprié pour
RS10B-LM-2