Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Maillon coudé simple G7 Standard ANSI 10A-4 pas 5/8" quadruplex

  • ERIKS:12620643
  • Fabricant:8718472001709
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
A la recherche de la qualité suprême, TSUBAKI a créé les normes les plus élevées au monde en matière de chaînes à rouleaux. Les chaînes TSUBAKI G7 ASA placent la barre plus haut avec des innovations de conception qui donnent de très bons résultats !La G7 ASA de TSUBAKI apporte les avantages suivants:- Les douilles muinies de rainures pour le lubrifiant (LG). Les rainures spéciales retiennent le lubrifiant là où la chaîne en a le plus besoin. Cette meilleure lubrification vous permet de diminuer le coût total de possession, grâce à une durée de vie améliorée et des frais d’entretien diminués. Dans les chaînes RS80 - RS140 disposent de ces rainures de stockage de lubrifiant.- Les douilles massives rainurées de la chaîne GT4 Winner n’ont pas de fissure et sont parfaitement cylindriques.- L’attache rapide traitée avec le procédé du ring coin permet à la transmission d’accepter 100% de la puissance transmissible en kW.
Ajouter à la liste

39,02 €/ Unitéhors TVA

47,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
G7 Standard
Type
ANSI 50-4
Type
Maillon coudé simple
Pas
5/8 in
Pas
15.875 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Quadruplex
ISO référence
10A-4
ANSI
50-4
Matériau
Acier
Approprié pour
RS50-4