Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Maillon coudé simple AS-series ANSI 16A-1 pAS-series 1" simplex

  • ERIKS:12620664
  • Fabricant:8718472006889
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tsubaki chaîne en acier inoxydable AS est adaptée pour des applications de transmission lourdes qui nécessitent une résistance à la corrosion et à la chaleur élevée et où une chaîne SS ASA plus petite est préférable. La Charge Maximum Admissible est 1,5 fois supérieure à celle de la chaîne SS ASA. La résistance à la corrosion est légèrement inférieure à celle de la chaîne SS standard. Les axes et les rouleaux de cette chaîne à rouleaux sont fabriqués en acier inoxydable trempé, durci par précipitation. Les plaques et les douilles sont fabriquées avec de l’acier inoxydable équivalent à SUS304 (les clips sont en SUS301). Un magnétisme existe en raison de l’utilisation de l’acier à durcissement structural. Plage de températures de service : -20°C à +400°C.
Ajouter à la liste

105,30 €/ Unitéhors TVA

127,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
AS
Type
ANSI 80-1
Type
Maillon coudé simple
Pas
1 in
Pas
25.4 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Simplex
ISO référence
16A-1
ANSI
80-1
Matériau
Acier
Approprié pour
RS80-AS-1