Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Maillon coudé double Stainless steel ISO 10B-2 pas 5/8" duplex

  • ERIKS:12620466
  • Fabricant:8718472016352
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tous les composants de base de chaîne SS Tsubaki sont fabriqués en acier inoxydable équivalent à SUS304 (sauf clips SUS301). Cette chaîne peut être utilisée dans des environnements spécifiques, comme par exemple sous l’eau ou avec des applications acides ou alcalines. Elle peut également être utilisée dans des conditions de basse ou haute température (-20°C à +400°C). L’acier équivalent à SUS304 n’est que légèrement magnétique,ce qui est le résultat d’un procédé de forgeage à froid.
Ajouter à la liste

48,51 €/ Unitéhors TVA

58,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
SS
Type
BS 10B-2
Type
Maillon coudé double
Pas
5/8 in
Pas
15.875 mm
Norme
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Modèle
Duplex
ISO référence
10B-2
Matériau
Acier inoxydable
Approprié pour
RS10B-SS-2