Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Maillon coudé double Stainless steel ISO 06B-1 pas 3/8" simplex

  • ERIKS:12620445
  • Fabricant:8718472015430
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tous les composants de base de chaîne SS Tsubaki sont fabriqués en acier inoxydable équivalent à SUS304 (sauf clips SUS301). Cette chaîne peut être utilisée dans des environnements spécifiques, comme par exemple sous l’eau ou avec des applications acides ou alcalines. Elle peut également être utilisée dans des conditions de basse ou haute température (-20°C à +400°C). L’acier équivalent à SUS304 n’est que légèrement magnétique,ce qui est le résultat d’un procédé de forgeage à froid.
Ajouter à la liste

19,03 €/ Unitéhors TVA

23,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
SS
Type
BS 06B-1
Type
Maillon coudé double
Pas
3/8 in
Pas
9.525 mm
Norme
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Modèle
Simplex
ISO référence
06B-1
Matériau
Acier inoxydable
Approprié pour
RF06B-SS-1