46,59 €/ Unitéhors TVA
56,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TSUBAKI |
Série | SS |
Type | ANSI 80-1 |
Type | Maillon coudé double |
Pas | 1 in |
Pas | 25.4 mm |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Modèle | Simplex |
ISO référence | 16A-1 |
ANSI | 80-1 |
Matériau | Acier inoxydable |
Approprié pour | RS80-SS-1 |