Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Maillon coudé double Nickel Plated ISO 08B-2 pas 1/2" duplex

  • ERIKS:12620454
  • Fabricant:8718472018028
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La chaîne NP BS est une chaîne TSUBAKI BS qui a été recouverte de nickel. La chaîne NP a une légère résistance à la corrosion et un bel aspect. La chaîne NP est adaptée aux conditions extérieures et peut être exposée à l’eau. Il y a une réduction de 15 % de la Charge Maximum Admissible comparé à la chaîne BS correspondante, il faut donc veiller à prendre ce paramètre en compte lors du choix de la chaîne. La plage de température de service pour cette chaîne est de : -10°C à + 60°C.
Ajouter à la liste

15,46 €/ Unitéhors TVA

18,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
NP
Type
BS 08B-2
Type
Maillon coudé double
Pas
1/2 in
Pas
12.7 mm
Norme
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Modèle
Duplex
ISO référence
08B-2
Matériau
Acier
Approprié pour
RS08B-NP-2