Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Maillon coudé double LAMBDA ISO 08B-1 pas 1/2" simplex

  • ERIKS:12620451
  • Fabricant:8718472591859
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La chaîne Tsubaki Lambda autolubrificante RS est idéale dans un environnement où la lubrification est difficile, impossible ou indésirable. La chaîne Lambda est une chaîne autolubrifiante avec douilles imprégnées. De ce fait, elle ne nécessite aucune lubrification lors de son utilisation. La non-utilisation de lubrification réduit les déchets et limite les problèmes de contaminations. La chaîne Tsubaki Lambda contribue à un environnement de travailpropre.
Ajouter à la liste

9,44 €/ Unitéhors TVA

11,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
LAMBDA
Type
BS 08B-1
Type
Maillon coudé double
Pas
1/2 in
Pas
12.7 mm
Norme
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Modèle
Simplex
ISO référence
08B-1
Matériau
Acier
Approprié pour
RS08B-LM-1