1 705,80 €/ par boîtehors TVA
2 064,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TSUBAKI |
Série | Titan |
Type | BS 32B-1 |
Série | Titan |
Type | BS 32B-1 |
Norme | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Pas | 2" in |
ISO référence | 32B-1 |
Matériau | Acier |
Largeur intérieure | 30.99 mm |
Diamètre de rouleau | 29.21 mm |
Hauteur de plaque | 42.2 mm |
Diamètre de broches | 17.81 mm |
Longueur d'axe | 73.5 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 7 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 7 mm |
Charge de rupture | 250 N |
Poids | 10.25 kg/m |
Modèle | Simplex |
223,20 €/ Unitéhors TVA
270,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/202632,76 €/ Unitéhors TVA
39,64 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026