765,60 €/ par boîtehors TVA
926,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TSUBAKI |
Série | Titan |
Type | BS 20B-1 |
Série | Titan |
Type | BS 20B-1 |
Norme | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Pas | 1.1/4" in |
ISO référence | 20B-1 |
Matériau | Acier |
Largeur intérieure | 19.56 mm |
Diamètre de rouleau | 19.05 mm |
Hauteur de plaque | 26 mm |
Diamètre de broches | 10.19 mm |
Longueur d'axe | 46.95 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 4.4 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 4.4 mm |
Charge de rupture | 95 N |
Poids | 3.85 kg/m |
Modèle | Simplex |
13,92 €/ Unitéhors TVA
16,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/202653,22 €/ Unitéhors TVA
64,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026