445,80 €/ par boîtehors TVA
539,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TSUBAKI |
Série | Titan |
Type | BS 16B-1 |
Série | Titan |
Type | BS 16B-1 |
Norme | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Pas | 1" in |
ISO référence | 16B-1 |
Matériau | Acier |
Largeur intérieure | 17.02 mm |
Diamètre de rouleau | 15.88 mm |
Hauteur de plaque | 21 mm |
Diamètre de broches | 8.25 mm |
Longueur d'axe | 38.9 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 4 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 4 mm |
Charge de rupture | 60 N |
Poids | 2.7 kg/m |
Modèle | Simplex |
9,12 €/ Unitéhors TVA
11,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/202625,62 €/ Unitéhors TVA
31,00 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026