485,14 €/ Mètrehors TVA
587,02 €TVA incluse
Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TSUBAKI |
Série | G7 Standard |
Type | ANSI 80-4 |
Série | G7 Standard |
Type | ANSI 80-4 |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Pas | 1" in |
ANSI | 80-4 |
ISO référence | 16A-4 |
Matériau | Acier |
Largeur intérieure | 15.88 mm |
Diamètre de rouleau | 15.88 mm |
Hauteur de plaque | 24.1 mm |
Diamètre de broches | 7.94 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 3.2 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 3.2 mm |
Charge de rupture | 286000 N |
Poids | 10.5 kg/m |
Modèle | Quadruplex |
Série | Chaînes à rouleaux standard |