85,84 €/ Mètrehors TVA
103,87 €TVA incluse
Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TSUBAKI |
Série | G7 Standard |
Type | ANSI 50-2 |
Série | G7 Standard |
Type | ANSI 50-2 |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Pas | 5/8" in |
ANSI | 50-2 |
ISO référence | 10A-2 |
Matériau | Acier |
Largeur intérieure | 9.53 mm |
Diamètre de rouleau | 10.16 mm |
Hauteur de plaque | 15 mm |
Diamètre de broches | 5.09 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 2 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 2 mm |
Pas transversale | 18.1 mm |
Charge de rupture | 48000 N |
Poids | 2.07 kg/m |
Modèle | Duplex |
Série | Chaînes à rouleaux standard |