19,55 €/ Mètrehors TVA
23,66 €TVA incluse
Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TSUBAKI |
Série | G7 Standard |
Type | ANSI 38-1 |
Série | G7 Standard |
Type | ANSI 38-1 |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Pas | 1/2" in |
ANSI | 38-1 |
Matériau | Acier |
Largeur intérieure | 4.8 mm |
Diamètre de rouleau | 7.8 mm |
Hauteur de plaque | 9.8 mm |
Diamètre de broches | 3.63 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 1.1 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 1.1 mm |
Charge de rupture | 8100 N |
Poids | 0.35 kg/m |
Modèle | Simplex |
Série | Chaînes à rouleaux standard |