Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Chaîne à rouleaux Standard G7 ANSI 37-1 pas 1/2" simplex boîte 3,05 mtr

  • ERIKS:12683928
  • Fabricant:096223171559
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
A la recherche de la qualité suprême, TSUBAKI a créé les normes les plus élevées au monde en matière de chaînes à rouleaux. Les chaînes TSUBAKI G7 ASA placent la barre plus haut avec des innovations de conception qui donnent de très bons résultats !La G7 ASA de TSUBAKI apporte les avantages suivants:- Les douilles muinies de rainures pour le lubrifiant (LG). Les rainures spéciales retiennent le lubrifiant là où la chaîne en a le plus besoin. Cette meilleure lubrification vous permet de diminuer le coût total de possession, grâce à une durée de vie améliorée et des frais d’entretien diminués. Dans les chaînes RS80 - RS140 disposent de ces rainures de stockage de lubrifiant.- Les douilles massives rainurées de la chaîne GT4 Winner n’ont pas de fissure et sont parfaitement cylindriques.- L’attache rapide traitée avec le procédé du ring coin permet à la transmission d’accepter 100% de la puissance transmissible en kW.
Ajouter à la liste

16,26 €/ Mètrehors TVA

19,67 €TVA incluse

Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
G7 Standard
Type
ANSI 37-1
Série
G7 Standard
Type
ANSI 37-1
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Pas
1/2" in
ANSI
37-1
Matériau
Acier
Largeur intérieure
3.4 mm
Diamètre de rouleau
7.8 mm
Hauteur de plaque
9.8 mm
Diamètre de broches
3.63 mm
Epaisseur intérieure du plaque
1 mm
Epaisseur extérieure du plaque
1 mm
Charge de rupture
8100 N
Poids
0.29 kg/m
Modèle
Simplex
Série
Chaînes à rouleaux standard