118,43 €/ Mètrehors TVA
143,30 €TVA incluse
Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TSUBAKI |
Série | G7 Standard |
Type | ANSI 35-3 |
Série | G7 Standard |
Type | ANSI 35-3 |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Pas | 3/8" in |
ANSI | 35-3 |
ISO référence | 06C-3 |
Matériau | Acier |
Largeur intérieure | 4.78 mm |
Diamètre de rouleau | 5.08 mm |
Hauteur de plaque | 9 mm |
Diamètre de broches | 3.59 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 1.25 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 1.25 mm |
Pas transversale | 10.1 mm |
Charge de rupture | 29400 N |
Poids | 1.05 kg/m |
Modèle | Triplex |
Série | Chaînes à rouleaux standard |